Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRFGG20
Cod. Produttore
RFGG20
Cod. EAN
8030343067783

Informazioni di prodotto

Riduzione RF esagonale in acciaio zincato.
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in acciaio zincato.

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

2 pollici

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 1/2 pollici

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione Rf20 2" F-2"1/2M