Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRFGG16
Cod. Produttore
RFGG16
Cod. EAN
8030343067738

Informazioni di prodotto

Riduzione RF esagonale in ottone nichelato.
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 1/2 pollice

materiale

ottone

Produttore

Riduzione Rf16 1" F-1"1/2M