Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG62
Cod. Produttore
RBGG62
Cod. EAN
8030343066274

Informazioni di prodotto

Riduzione RB a bicchiere in ottone nichelato
Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione Rb62 1" F-1"1/4F