Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG17
Cod. Produttore
RBGG17
Cod. EAN
8030343066151

Informazioni di prodotto

Riduzione RB a bicchiere in acciaio zincato
Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in acciaio zincato.

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

2 1/2 pollici

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 pollici

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione Rb17 2" M-2"1/2F