Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG13
Cod. Produttore
RBGG13
Cod. EAN
8030343066106

Informazioni di prodotto

Riduzione RB a bicchiere in acciaio zincato
Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in acciaio zincato.

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/2 pollice

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione Rb13 1" M-1"1/2F