Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG12
Cod. Produttore
RBGG12
Cod. EAN
8030343066083

Informazioni di prodotto

Riduzione RB a bicchiere in ottone nichelato
Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

materiale

ottone

Produttore

Riduzione Rb12 1" M-1"1/4F