Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRGP28
Cod. Produttore
RGP28
Cod. EAN
8030343067967

Informazioni di prodotto

Riduzione R esagonale in ottone nichelato
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

tipo di filettatura esterna

PG

materiale

ottone

Produttore

Riduzione R28 1" F-Pg36 M

€ 7,73 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info