Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRGG7
Cod. Produttore
RGG7
Cod. EAN
8030343067851

Informazioni di prodotto

Riduzione R esagonale in ottone nichelato
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

materiale

ottone

Produttore

Riduzione R 7 3/4F-1" M