Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRGG6
Cod. Produttore
RGG6
Cod. EAN
8030343067844

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS

nichelato

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

materiale

ottone

Produttore

Riduzione R 6 1/2F-1" M