Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY954800-BAR
Cod. Produttore
954800-BAR
Cod. EAN
8032853656501

Informazioni di prodotto

RGPO-B 9.5/4.8-0 NERO - Guaina termorestringente a basso spessore in barre.
Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 9,5 mm. Ø postrestringimento= 4,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore nero.

spessore della parete dopo la retrazione

0.65 mm

lunghezza

1.2 m

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4.8 mm

stampabile

con adesivo interno

temperatura d’esercizio

-55 °C

sezione nominale

11.35 mm²

tasso di contrazione

2:1

materiale

poliolefina (PEX)

tipo

termoretrazione

esecuzione

a parete sottile

colore

nero

Produttore

RGPO-B 9.5/4.8-0 NERO GUAINA(BARRE