Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY643201-BAR
Cod. Produttore
643201-BAR
Cod. EAN
8032853653722

Informazioni di prodotto

RGPO-B 6.4/3.2-X TRASPARENTE - Guaina termorestringente a basso spessore in barre.
Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 1,2m. Colore trasparente.

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3.2 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.65 mm

lunghezza

1.2 m

con adesivo interno

stampabile

sezione nominale

8.02 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

trasparente

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

RGPO-B 6.4/3.2-X TRASP GUAINA(BARRE