Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY321601-BAR
Cod. Produttore
321601-BAR
Cod. EAN
8032853653708

Informazioni di prodotto

RGPO-B 3.2/1.6-X TRASPARENTE - Guaina termorestringente a basso spessore in barre.
Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore trasparente.

diametro interno prima della retrazione

3.2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1.6 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.5 mm

lunghezza

1.2 m

con adesivo interno

stampabile

sezione nominale

3.37 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

trasparente

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

RGPO-B 3.2/1.6-X TRASP GUAINA(BARRE