Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSRC31AM12
Cod. Produttore
XCSRC31AM12
Cod. EAN
3389119635837

Informazioni di prodotto

[momentaneamente non disponibile] Sensore di sicurezza RFID senza contatto-modello standalone-2 new re-pairing

Documentazione tecnica

Il selettore di sicurezza senza contatto XCSRC RFID è progettato come selettore di interblocco di sicurezza per il monitoraggio della porta di protezione o degli involucri di protezione e il rilevamento della posizione su macchine a bassa inerzia. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO. È un modello autonomo con 2 possibilità di nuova riassociazione dei transponder a vuoto, che consente una connessione diretta ai contattori senza collegamento a un'unità di controllo di sicurezza. Ha un alto livello di codifica (codice unico) con conformità EN/ISO 14119. I LED integrati offrono una segnalazione locale che consente di visualizzare chiaramente lo stato del dispositivo. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 5 x 10⁻¹⁰. Ha un corpo in plastica con M12 connettore. Il grado di protezione IP65 / IP66 / IP67 / IP69K e la compatibilità ECOLAB lo rendono ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme e ambienti igienici. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60947-5-2, EN/IEC 60947-5-3. In funzionamento autonomo o se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

tipo di azionamento

magnete

lunghezza del sensore

30 mm

temperatura ambiente

-25 °C

corrente d’uscita min.

60 mA

altezza del sensore

108.5 mm

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

forma della scatola

blocco

rivestimento scatola

non rivestito

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

adatto per funzioni di sicurezza

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V

larghezza del sensore

15 mm

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

35 mm

Serie

Preventa__XCS

Produttore

RFID SICUREZ STAND (SENSORE + TAG)