Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD773190248071
Cod. Produttore
773190248071
Cod. EAN
8012823375120

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Documentazione tecnica

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

30 A

numero di fasi

1

adatto per installazione in serie

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tensione d’esercizio

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

Produttore

RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5