Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD772190248250
Cod. Produttore
772190248250
Cod. EAN
8012823451053

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 15A 22.5MM
Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 25 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

Produttore

RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A