Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553390120090
Cod. Produttore
553390120090
Cod. EAN
8012823092836

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94.

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

numero di contatti invertitori

3

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

10

altezza

37.2 mm

profondità

27.7 mm

Produttore

Relè industriale DC 12 V AgNi Pulsante di prova + LED + diodo (positivo in A1/13, DC polarità standard)