Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553291252000
Cod. Produttore
553291252000
Cod. EAN
8012823109022

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A
Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

Produttore

RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A

€ 15,46 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.