Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553290240020
Cod. Produttore
553290240020
Cod. EAN
8012823188089

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

2

larghezza

20.7 mm

altezza

37.2 mm

profondità

27.7 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A