Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD345170050010
Cod. Produttore
345170050010
Cod. EAN
8012823198477

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. EMR 1CONTATTO 6A

Documentazione tecnica

(A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 5 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II Accessori: Zoccolo S.93

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

5 V

corrente nominale

6

larghezza

5 mm

altezza

15 mm

profondità

28 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Relé elettromeccanico 5 V AgNi