Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD302270060010
Cod. Produttore
302270060010
Cod. EAN
8012823198545

Informazioni di prodotto

RELÈ DUAL IN LINE 2CONTATTI 2A

Documentazione tecnica

Relè dual in line. (A): 2 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 6 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III con indicatore a LED: no

Serie

Serie 30

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

6 V

corrente nominale

2

larghezza

10.1 mm

altezza

11.4 mm

profondità

20.3 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè dual in line DC sensibile 6 V