Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD322170054300
Cod. Produttore
322170054300
Cod. EAN
8012823290812

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1CONTATTO 6A

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

5 V

corrente nominale

6

larghezza

10 mm

altezza

10.7 mm

profondità

20 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Relè dual in line DC sensibile 5 V