Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656190060300
Cod. Produttore
656190060300
Cod. EAN
8012823072081

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA C.S. 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 6 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

6 V

altezza

43.3 mm

larghezza

32.2 mm

corrente nominale

30

profondità

36.6 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Relè di potenza DC 6 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)