Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623290480000
Cod. Produttore
623290480000
Cod. EAN
8012823255132

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdo Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

corrente nominale

16

profondità

35.8 mm

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Relè di potenza DC 48 V AgCdO Scambio