Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563290240080
Cod. Produttore
563290240080
Cod. EAN
8012823089478

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

azionamento, polarità

polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè di potenza DC 24 V AgNi LED + diodo (positivo in A1/7, DC polarità standard)