Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
azionamento, polarità
non polarizzato
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
esecuzione del collegamento elettrico
connessione a linguetta saldata
tipo di tensione per l’azionamento
DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
altezza
68 mm
profondità
35.8 mm
larghezza
38.2 mm
corrente nominale
16
numero di contatti invertitori
2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te