Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563290242020
Cod. Produttore
563290242020
Cod. EAN
8012823299310

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

12

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè di potenza DC 24 V AgCdO Indicatore meccanico