Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD653191250000
Cod. Produttore
653191250000
Cod. EAN
8012823257822

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 1NO+1NC 20A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no Accessori: Adattatore per fissaggio

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

numero di contatti invertitori

1

altezza

57.2 mm

larghezza

32.2 mm

corrente nominale

20

profondità

36.5 mm

Produttore

Relè di potenza DC 125 V AgCdO Standard