Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623290120000
Cod. Produttore
623290120000
Cod. EAN
8012823255095

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdo Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

profondità

35.8 mm

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

numero di contatti invertitori

1

corrente nominale

16

Produttore

Relè di potenza DC 12 V AgCdO Scambio