Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623391100020
Cod. Produttore
623391100020
Cod. EAN
8012823279824

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Indicatore meccanico Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

profondità

35.8 mm

corrente nominale

16

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè di potenza DC 110 V AgCdO Scambio Standard