Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656191100000
Cod. Produttore
656191100000
Cod. EAN
8012823257976

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 1NO+1NC 20A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

corrente nominale

20

altezza

43.3 mm

profondità

36.6 mm

larghezza

32.2 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Relè di potenza DC 110 V AgCdO