Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656182400000
Cod. Produttore
656182400000
Cod. EAN
8012823257907

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 1NO+1NC 20A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

larghezza

32.2 mm

corrente nominale

20

numero di contatti invertitori

1

profondità

36.6 mm

altezza

43.3 mm

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 240 V AgCdO