Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
azionamento, polarità
non polarizzato
tipo di tensione per l’azionamento
AC
esecuzione del collegamento elettrico
collegamento circuito stampato
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
corrente nominale
16
larghezza
38.2 mm
profondità
35.8 mm
altezza
49.1 mm
numero di contatti di chiusura
2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te