Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628382300030
Cod. Produttore
628382300030
Cod. EAN
8012823104225

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

numero di contatti invertitori

3

corrente nominale

16

larghezza

38.2 mm

altezza

68 mm

profondità

35.8 mm

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 230 V AgCdO Scambio