Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563482302000
Cod. Produttore
563482302000
Cod. EAN
8012823111636

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 4 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

altezza

37.2 mm

larghezza

40.8 mm

corrente nominale

12

profondità

27.7 mm

numero di contatti invertitori

4

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 230 V AgCdO Scambio