Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656182300300
Cod. Produttore
656182300300
Cod. EAN
8012823080864

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA C.S. 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

larghezza

32.2 mm

corrente nominale

30

altezza

43.3 mm

profondità

36.6 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 230 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)