Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623380120030
Cod. Produttore
623380120030
Cod. EAN
8012823093949

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: LED Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

3

profondità

35.8 mm

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 12 V AgCdO Scambio Standard