Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656180120000
Cod. Produttore
656180120000
Cod. EAN
8012823257860

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 1NO+1NC 20A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

profondità

36.6 mm

altezza

43.3 mm

larghezza

32.2 mm

corrente nominale

20

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 12 V AgCdO