Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628381100009
Cod. Produttore
628381100009
Cod. EAN
8012823285467

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

larghezza

38.2 mm

altezza

68 mm

corrente nominale

16

profondità

35.8 mm

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 110 V AgCdO Scambio