Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623390240600
Cod. Produttore
623390240600
Cod. EAN
8012823124100

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

corrente nominale

16

numero di contatti di chiusura

3

larghezza

38.2 mm

altezza

49.1 mm

profondità

35.8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A