Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623380480500
Cod. Produttore
623380480500
Cod. EAN
8012823274713

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

3

larghezza

38.2 mm

altezza

49.1 mm

profondità

35.8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A