Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD668282300303
Cod. Produttore
668282300303
Cod. EAN
8012823319957

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III.

numero di contatti di chiusura

2

larghezza

33.5 mm

altezza

31 mm

profondità

68.5 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A