Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623282400050
Cod. Produttore
623282400050
Cod. EAN
8012823195865

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdo Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+LED Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

1

larghezza

38.2 mm

altezza

49.1 mm

profondità

35.8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 16A