Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FDRB2291250000
Cod. Produttore
RB2291250000
Cod. EAN
8012823394374

Informazioni di prodotto

RELÈ BISTABILE DA INNESTO

Documentazione tecnica

Relè bistabile 8A N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione di commutazione nominale: 8 A. Montaggio: Guida DIN funzione: elettronico per comando centrale tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 88 a 137.5 V. comando manuale: sì

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

elettronico per comando centrale

tensione di alimentazione

88 V

comando manuale possibile

tensione di commutazione nominale

8 A

numero di contatti invertitori

2

Produttore

RELE BISTABILE DA INNESTO