Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR788/22
Cod. Produttore
788/22
Cod. EAN
8021156014934

Informazioni di prodotto

Relè attuatore ausiliario con ripetitore di chiamata, sistema 4+n e 5 fili
Il RELE AUS.RIP.CHIAM.MINIATUR UR788/22 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni, questo relè offre una risposta rapida e una gestione efficace delle chiamate. La sua struttura compatta lo rende ideale per spazi ristretti, mentre il design robusto assicura una lunga durata. Perfetto per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico, l'UR788/22 è la scelta ideale per ogni esigenza di automazione.

profondità

15 mm

larghezza

60 mm

altezza

50 mm

colore

nero

Produttore

RELE AUS.RIP.CHIAM.MINIATUR.