Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD270681100000
Cod. Produttore
270681100000
Cod. EAN
8012823275444

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 10A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi 10A N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

incassato

funzione

meccanico

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

88 V

corrente di dimensionamento

10 A

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Relè ad impulsi 110 V