Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD348170059024
Cod. Produttore
348170059024
Cod. EAN
8012823297729

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. SSR 1NO

Documentazione tecnica

Relé a stato solido (SSR) Finder cod: 348170059024 appartente alla SERIE 34 Descrizione della serie: Relè elettromeccanico ultra sottile per circuito stampato Bobina DC sensibile: 170 mW Larghezza 5 mm 6kV (1.2/50 µs) isolamento tra bobina e contatti Relè a stato solido (SSR) ultra sottile per circuito stampato Circuito di ingresso DC Larghezza 5 mm Bobina DC sensibile: 200 mW Silenzioso, elevata velocità di commutazione e vita elettrica

Produttore

Relé a stato solido (SSR) 0,25 24 VDC