Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD348170247048
Cod. Produttore
348170247048
Cod. EAN
8012823232072

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. SSR 1NO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 53 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0.1 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione d’esercizio

1.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per installazione in serie

numero di fasi

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

0.1 A

Produttore

Relé a stato solido (SSR) 0.1 A 48 V DC