Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2961228
Cod. Produttore
2961228
Cod. EAN
4017918157982

Informazioni di prodotto

Relè singolo

Documentazione tecnica

Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 110 V DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

71.5 V 272.8 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

2

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

larghezza

12.7 mm

altezza

29 mm

profondità

15.7 mm

Produttore

REL-MR-110DC/21-21AU REL IN MINIAT