Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD222190124000
Cod. Produttore
222190124000
Cod. EAN
8012823231136

Informazioni di prodotto

RELÈ MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A

Documentazione tecnica

Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: DC tensione di azionamento nominale: da 10.8 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

tipo di tensione di azionamento

DC

tipo di tensione d’esercizio

AC

tensione di azionamento nominale

10.8 V

tensione d’esercizio nominale

250 V

carico max. lampada a incandescenza

1000 W

carico max. della lampada fluorescente

360 VA

corrente d’esercizio nominale

20 A

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

REL MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A