Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2907054
Cod. Produttore
2907054
Cod. EAN
4055626175782

Informazioni di prodotto

Relè singolo

Documentazione tecnica

Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, polarità, bipolarità, tensione d’ingresso: 24 V DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

18.7 V 46.8 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

4

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

larghezza

21.2 mm

altezza

27.5 mm

profondità

35.6 mm

Produttore

REL-IR4/24DC/4X21 RELE